ロングエンドミル φ6のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
426件の「ロングエンドミル φ6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパイラルビット」、「エンドミル 8mm」、「エンドミル φ3」などの商品も取り扱っております。
2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)ランキング1位
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スーパーハードロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ランキング2位
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準
1本
3,500税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃 モノタロウランキング3位
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)ランキング4位
刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スーパーハードロングエンドミル4枚刃 NACHI(不二越)ランキング5位
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.020~0
1本
3,598税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
3,198税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)+0.020~0シャンク径公差(mm)h7
1本
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振ロングエンドミル
ロングでありながら低価格です。 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。 PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです
材質600Nano刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398税込2,638
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数4ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.03
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
1本
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
1本
2,698税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
1本
3,598税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,698税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(267種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
1本
1,898税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 ロング刃長で、より広範囲な切削領域をカバー 刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現
材質超微粒子超硬ねじれ角(°)45加工内容側面加工
1本ほか
5,898税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
1本
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)